Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Kastanie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Kastanie
NOCH Kastanie
NOCH Kastanie
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110631861
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     21802
EAN/GTIN:
     4007246218028
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
bäume, hecken und büsche
Mann, sind die hoch!

Wussten Sie, dass Birken bis zu 30 Meter hoch werden und Linden sogar bis zu 40 Meter?
Eine Birke wäre dann im Maßstab H0 bis zu 34 cm hoch, eine Linde sogar bis zu 50 cm.
Auch wenn das für eine übliche Modell-Landschaft dann doch ein bisschen zu viel des Guten wäre, wird es Zeit für höhere Bäume!
Denn mit diesen besonders beeindruckenden, allein stehenden Exemplaren lassen sich wunderschöne Szenen im Modell gestalten.
Mit Birke, Linde, Eiche und Kastanie stehen Ihnen dazu vier typische Solitär-Bäume zur Verfügung.

Die NOCH PROFI-Baumserie umfasst eine sehr große Auswahl naturrealistischer Modellbäume.
Mit den großen PROFI-Bäumen sind nun auch besonders imposante Solitärbäume verfügbar.
Alle PROFI-Bäume werden in unserem eigenen Werk in Vietnam aufwändig von Hand gefertigt. So werden bspw. die Stämme von Hand bemalt matt koloriert um einen unnatürlichen Plastikglanz zu vermeiden. Dank eine speziellen Vlieses, das in das Astwerk des Baums eingearbeitet wird, erhält die Blätterkrone mehr Volumen. Beflockt werden die PROFI-Bäume mit dem hochwertigen NOCH Laub. Dieses speziell gemahlene und aufwändig kolorierte Material gleich in Form und Farbe dem Blattwerk der Originalbäume.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Baum
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.