Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22404 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22404 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:18
Amewi 22404 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:18
Amewi 22404 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:18
Amewi 22404 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:18
Amewi 22404 ferngesteuerte (RC) modell Traktor Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110632518
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielfahrzeuge
DESCRIPTION
Radlader mit Schneeschieber aus echtem Metall
Druckguss - Die Cast - M1:18
Maßstabsgetreuer und hochwertiger Radbagger aus solidem Druckguss und einem Schneepflug sowie einem Führerhaus aus echtem Metall. Funktionen: vorwärts, rückwärts, rechts, links, Pflug heben und senken. 360° Grad Drehung. Helle LED Fahrlichter, vorne und hinten. Inkl. echten Gummireifen und 400mAh NiMH Akku. Gut in der Hand liegende 2,4GHz Fernbedienung mit hoher Reichweite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Automatische Abschaltung nach
240 min
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
370 mm
Breite
155 mm
Höhe
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.