Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Acer CB2 CB242YEsmiprx Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-110846878
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
UM.QB2EE.E02
EAN/GTIN:
4711121604867
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Silver
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
365614
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
233.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
379.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
6580 g
Breite (ohne Standfuß)
540.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
65.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Silber
Fußfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
SmartResponse
93 ms
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 125 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
acer bildschirm
,
acer monitore
,
monitor 4ms
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 96,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS60-425xx1, Schwarz
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 48,29*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,71*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 148,17*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,62*
Zubehör
Acer LC.MON11.001 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,64*
Zubehör
Acer LC.MON11.002 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,42*
Zubehör
Acer SV.WLDAP.A02 Garantieverlängerung
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 6,31*
Zubehör
Acer SV.WLDAP.A05 Garantieverlängerung
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen