Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Mauerplatte "Quaderstein"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Mauerplatte "Quaderstein"
NOCH Mauerplatte "Quaderstein"
NOCH Mauerplatte "Quaderstein"
NOCH Mauerplatte "Quaderstein"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110855127
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     57740
EAN/GTIN:
     4007246577408
Der Umgang mit den NOCH Mauerplatten aus geprägtem Karton ist kinderleicht:

Die Kartonplatten mit den verschiedenartigen fotorealistischen Mauermotiven schneiden Sie einfach mit der Schere passend zu und kleben sie dann ein. Am besten verwenden Sie Holzleim, den Sie flächig auftragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Länge (mm)
640 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.