| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-110886117 Herst.-Nr.: 3000-055-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Silber | | Formfaktor | SFP | | Hot-Swap | Ja | | Einfache Installation | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 155 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | LC (UPC) | | Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 9/125 µm | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20000 m | | Tx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | | Rx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100BASE | | Duplex-System | Voll | | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |