Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-P12 REDUX-1300 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-P12 REDUX-1300 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 REDUX-1300 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 REDUX-1300 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 REDUX-1300 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 REDUX-1300 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 REDUX-1300 Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110912075
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-P12-REDUX-1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.05 A
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.4 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
3-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.8 dB
Luftstrom
92.3 m³/h
Maximum Luftdruck
1.68 mmH2O
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing
Geräuschpegel Lüfter (max.)
19.8 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1300 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.