Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 6501Z Sammelmappe Pressspan Schwarz A4+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 6501Z Sammelmappe Pressspan Schwarz A4+
Exacompta 6501Z Sammelmappe Pressspan Schwarz A4+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110921099
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     6501Z
EAN/GTIN:
     5016196055460
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe karton schwarz a4
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4+
Material
Pressspan
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Mediengewicht
265 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.