Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
LG 43UR781C0LK Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 270 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111092357
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UR781C0LK
EAN/GTIN:
     8806084404923
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
TV-Tonmodus Teilen
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Standfarbe
Schwarz
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
LG Sound Sync, Magic Remote Control, ThinQ™
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Öko, Filmemacher, Spiel, Standard, lebendig
Sport-Apps
Sports Alerts
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
83 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
624 mm
Gewicht (mit Ständer)
8900 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
564 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8800 g
Breite der Standhalterung
804 mm
Tiefe der Standhalterung
200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1055 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
10700 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC HE, AC3, AC4, EAC3, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
270 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,75*
€ 349,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,77*
€ 348,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.