Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Soft Touch Eingabestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Soft Touch Eingabestift Schwarz
Hama Soft Touch Eingabestift Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111095460
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Soft-Touch-Stiftspitze
Soft-Touch-Stiftspitze für besonders exakten Bedienkomfort

Mit Clip
Mit Clip zum einfachen Befestigen an Rucksack, Hemdtasche, Hose oder Ähnlichem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Touchscreens
Kapazitiv
Farbe der Spitze
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Silikon
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.