Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Stanley FATMAX FMST82721-1 Klemmbrett Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111221763
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST82721-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl
1
Tasche
Ja
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Höhe
35 mm
Tiefe
285 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST82967-1
ab € 34,11*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75796
ab € 45,94*
Ähnlich
Stanley
FMST1-72365
ab € 14,13*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75753
ab € 79,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.