Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk WDBMPH5120ANC-WCSN Spielkonsolenteil/-zubehör Speichererweiterungskarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk WDBMPH5120ANC-WCSN Spielkonsolenteil/-zubehör Speichererweiterungskarte
SanDisk WDBMPH5120ANC-WCSN Spielkonsolenteil/-zubehör Speichererweiterungskarte
SanDisk WDBMPH5120ANC-WCSN Spielkonsolenteil/-zubehör Speichererweiterungskarte
SanDisk WDBMPH5120ANC-WCSN Spielkonsolenteil/-zubehör Speichererweiterungskarte
SanDisk WDBMPH5120ANC-WCSN Spielkonsolenteil/-zubehör Speichererweiterungskarte
SanDisk WDBMPH5120ANC-WCSN Spielkonsolenteil/-zubehör Speichererweiterungskarte
Artikel-Nr.:
     615IT-R039692
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     WDBMPH5120ANC-WCSN
EAN/GTIN:
     619659196370
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.6 mm
Tiefe
55.6 mm
Höhe
7.7 mm
Gewicht
25 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Merkmale
Typ
Speichererweiterungskarte
Plattform
Xbox Series X/Xbox Series S
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Größe mitgelieferter Speicherkarte
512 GB
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,13*
€ 156,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 156,55*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 127,20*
€ 161,35*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,79*
€ 162,67*
1 Tag
124
pro Stück
€ 2,00*
ab € 133,38*
€ 163,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 66,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 176,12*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 67,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 67,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,94*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 15,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 15,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 231,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 53,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.