Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech21 T21-10250 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech21 T21-10250 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Tech21 T21-10250 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Tech21 T21-10250 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Tech21 T21-10250 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Tech21 T21-10250 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Tech21 T21-10250 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Tech21 T21-10250 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111337344
Hersteller:
     Tech21
Herst.-Nr.:
     T21-10250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Name der Farbe
Cobalt Blue
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
3.048 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.