| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-111337528 Herst.-Nr.: T21-10484 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Desktop-Ständer | Ja | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, UV-beständig | | Absturzsicher bis zu | 4.87 m | | Schutz vor Vergilbung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |