Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S2136A-B Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1536 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S2136A-B Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1536 Pixel
i-PRO WV-S2136A-B Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 1536 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111486532
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S2136A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Bereich der Bitrate
16 - 128 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X,DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Abnormale Geräuscherkennung, Gesichtserkennung, Szenenwechsel, Fahrzeugerkennung
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
12-48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.9 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
5.3 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
5.57 x 3.13 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
9.3 x
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
2,5
Minimale Blendenzahl
1,3
Brennweitenbereich
2.9 - 9 mm
Abstandsfeststellung (wide)
24.5 m
Abstandsfeststellung (tele)
118.2 m
Abstandsbeobachtung (wide)
9.8 m
Abstandsbeobachtung (tele)
47.3 m
Abstandserkennung (wide)
4.9 m
Abstandserkennung (tele)
23.6 m
Abstandsermittlung (wide)
2.4 m
Abstandsermittlung (tele)
11.8 m
Naheinstellgrenze
0.3 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
129.5 mm
Tiefe
129.5 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
470 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 320 x 288 (QVGA), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.006 Lux
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
36 - 115 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
20 - 61 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 85 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/60 - 1/10000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
8
Design
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Acryl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch
Dynamischer Bereich
144 dB
Zertifizierung
UL (UL62368-1), c-UL (CSA C22.2 No.62368-1), CE, IEC62368-1, FCC (Part15 ClassA), ICES-003 ClassA, EN55032 ClassB, EN55035
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera indoor, farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,76*
€ 560,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,52*
€ 555,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,19*
€ 530,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,47*
€ 514,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,19*
€ 472,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.