Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6000C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111554441
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M2B6000C40W
EAN/GTIN:
     840006671336
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1,1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.