Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Acer Predator DG.E3REG.005 PC/Workstation Intel® Core™ i7 i7-13700F 16 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Windows 11 Home Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112121650
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E3REG.005
EAN/GTIN:
     4711121296338
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der Predator Orion X mit DLSS 3 wurde für Enthusiasten entwickelt, die sich nach Perfektion sehnen und modernste Technologie verlangen. Er bietet ein unvergleichliches Spielerlebnis für diejenigen, die gerne ihre Systeme optimieren möchten.

MEHR ALS LEISTUNG
Ein Intel® Core™ i9-13900KS Prozessor1 der 13. Generation mit der neuen leistungsstarken Hybrid-Architektur, der unvergleichliche Gaming- und Single-Thread-Leistung bietet, ist gelinde gesagt so ziemlich das Beste, was man haben kann.

NVIDIA® GEFORCE RTX™ 40-SERIE
GPUs der Serie NVIDIA® GeForce RTX™ 40 bieten Gamern und Entwicklern eine extrem hohe Geschwindigkeit. Sie basieren auf der besonders effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die die Leistung sowie die KI-gestützte Grafik in neue Sphären katapultiert. Entdecke lebensechte virtuelle Welten mit Raytracing und ultrahohem FPS-Gaming mit geringer Latenz. Profitiere von bahnbrechenden Entwicklungsmöglichkeiten und beispielloser Workflow-Beschleunigung.

RAUMSCHIFF-INSPIRIERTES GEHÄUSEDESIGN
Das schlanke, futuristische und sorgfältig verarbeitete15,4L-Gehäuse des Predator Orion X gibt Dir das Gefühl, ein Raumschiff in einer fernen Galaxie zu steuern.

INTELLIGENTE ZONENEINTEILUNG FÜR EINFACHEN ZUGRIFF
Der Innenraum des Predator Orion X ist in Zonen für CPU, VGA, Luftverstärker und AIO-Flüssigkeitskühler unterteilt, sodass Upgrades und Wartung zum Kinderspiel werden.

MASCHINENARMÄHNLICHE HEADSET-HALTERUNG
Die innovative Headset-Halterung verleiht dem Gerät Stil und Komfort und sorgt dafür, dass Dein Headset immer in Reichweite ist.

MAGNETISCHE FRONTABDECKUNG
Die abnehmbare magnetische Frontabdeckung mit innerem Entriegelungsmechanismus bietet einfachen Zugriff auf Dein System.

MASSIVE KÜHLUNG DER GPU
Die GeForce RTX™ 4090 GPU ist mit einem speziell entwickelten flüssigkeitsgekühlten Block ausgestattet, der dafür sorgt, dass Dein System kühl, effizient und leiser bleibt als bei Systemen ohne Flüssigkeitskühlung.

240 MM AIO-FLÜSSIGKEITSKÜHLER1
Das kompakte 15,4L-Gehäuse enthält einen beeindruckenden AIO-CPU-Flüssigkeitskühler1 mit zwei 120-mm-Lüftern, der optimale Kühlleistung für unermüdliche Gaming-Sessions bietet.

INNOVATIVE KONNEKTIVITÄT
Erlebe blitzschnelles, unterbrechungsfreies Gameplay mit dem fortschrittlichen Intel® Killer E3100G kabelgebundenen und Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX211 Wireless-Netzwerk, damit Du das Geschehen jederzeit störungsfrei verfolgen kannst.

ANSCHLÜSSE AUF DER VORDERSEITE
Du möchtest nicht hinter den PC greifen? Ein USB-C 3.2-Anschluss der 1. Generation, ein USB-A-Anschluss der 1. Generation, Mikrofon und Audiobuchse stehen Dir auf der Vorderseite zur Verfügung.

ANSCHLÜSSE AUF DER RÜCKSEITE
Aber wenn Du möchtest, dann stehen Dir auf der Rückseite zwei USB-C 3.2-Anschlüsse der 2. Generation, drei USB-A 3.2-Anschlüsse der 2. Generation1 und ein RJ45-Anschluss zur Verfügung.

PERSONALISIEREN MIT PREDATORSENSE™
PredatorSense 4.0-Software: Überwachen, Übertakten1 und Anpassen der ARGB-Beleuchtungsfarben mit der intuitiven und leistungsstarken PredatorSense 4.0-Software.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
257.5 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Stromversorgung
850 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Leistungen
Produkttyp
PC
Speichermedium
SSD Schnittstelle
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700F
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
30 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessor-Threads
24
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
LAN-Controller
Killer E2600
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.997,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,75*
€ 2.618,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.187,78*
€ 2.603,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.109,64*
€ 2.510,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,18*
€ 2.448,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,65*
€ 2.377,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A01
ab € 39,97*
Zubehör
Acer
SV.WDGAP.A02
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.