Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Thermaltake CTE T500 TG Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake CTE T500 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE T500 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE T500 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE T500 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE T500 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE T500 TG Full Tower Schwarz
Thermaltake CTE T500 TG Full Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112122351
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1X8-00F1WN-01
EAN/GTIN:
     4713227537216
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Material
ABS, Stahl
Anzahl der 2,5
6
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
195 mm
Max Grafikkarten-Länge
385 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
275 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1500 RPM
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,140,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.