Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Canon PG-540L x2/CL-541XL Photo Value Pack - Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112171094
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5224B015
EAN/GTIN:
     8714574679693
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses ergiebige Foto-Vorteilspaket ist deine praktische Lösung für kosteneffizientes Drucken. Es enthält zwei ergiebige PG-540L 11-ml-Schwarztintenpatronen zum Drucken von insgesamt bis zu 600 Seiten¹ und eine ergiebige CL-541XL 15-ml-Farbtintenpatrone zum Drucken von bis zu 400 Seiten mit leuchtenden Farben¹. Original Canon Tinte verspricht eine bessere Qualität und höhere Zuverlässigkeit, sodass du für weniger Geld mehr drucken kannst. Das Paket umfasst zudem 50 Seiten GP-501 Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, mit dem du Fotos in Laborqualität drucken kannst.

- Das Foto-Vorteilspaket enthält 2 schwarze und 1 farbige Tinte sowie 50 Blatt Foto Glanzpapier
- Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität²
- Gemeinsam kannst du mit den ergiebigen PG-540L 11-ml-Schwarztintenpatronen bis zu 600 A4-Dokumente¹ drucken. Die Tintenpatronen sind die ideale Wahl, um über einen längeren Zeitraum hinweg Dokumente zu drucken
- Enthält 50 Blatt GP-501 Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, um auf wirtschaftliche Weise lebendige Fotodrucke zu erzeugen. Das Papier eignet sich perfekt für Urlaubs- und Reisefotos
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Patronen²
- Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet²
- Mit dem aus einer ergiebigen CL-541XL 15-ml-Farbtintenpatrone bestehenden Paket kannst du bis zu 400 A4-Dokumente¹ drucken, so gehen dir lebendige Farben garantiert nicht aus
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jede Tintenpatrone wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Foto-Wertpaket
Kompatibilität
PIXMA MG2150, PIXMA MG2250, PIXMA MG3150, PIXMA MG3250, PIXMA MG3550, PIXMA MG4150, PIXMA MG4250, PIXMA MX375, PIXMA MX395, PIXMA MX435, PIXMA MX455, PIXMA MX475, PIXMA MX515, PIXMA MX525, PIXMA MX535, PIXMA MG3650, PIXMA TS5150, PIXMA TS5151, PIXMA MG3650S
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5226B005
ab € 19,54*
Ähnlich
Canon
5225B005
ab € 13,44*
Ähnlich
Canon
5225B006
ab € 31,43*
Ähnlich
Canon
5227B001
ab € 16,92*
Ähnlich
Canon
5225B013
ab € 32,46*
Ähnlich
Canon
5224B010
ab € 17,24*
Ähnlich
Canon
5224B017
ab € 51,31*
Ähnlich
Ampertec
CL-541
ab € 12,59*
Ähnlich
Ampertec
CL-541XL
ab € 15,13*
Ähnlich
Ampertec
PG-540
ab € 14,14*
Ähnlich
Ampertec
PG-540L
ab € 11,23*
Ähnlich
Ampertec
PG-540XL
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.