Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM KHS500KB-AX-27RAA Widerstand 27 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM KHS500KB-AX-27RAA Widerstand 27 Ohm Kabelwunde
VITROHM KHS500KB-AX-27RAA Widerstand 27 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112193752
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KHS500KB-AX-27RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
27 Ohm
Leistung
5 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
10 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
6.4 mm
Höhe
6.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.