Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT SLIM Deckenbeleuchtung LED 18 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT SLIM Deckenbeleuchtung LED 18 W F
RZB FLAT SLIM Deckenbeleuchtung LED 18 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112194868
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312632.0031.1.19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Flexibles rundes Anbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2300 lm
Strahlungswinkel
113 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650°C
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1630 g
Durchmesser
270 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,73*
€ 489,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,36*
€ 487,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,43*
€ 453,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.