Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT SLIM Deckenbeleuchtung LED 18 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT SLIM Deckenbeleuchtung LED 18 W F
RZB FLAT SLIM Deckenbeleuchtung LED 18 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112194963
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312631.004.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Flexibles rundes Anbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2300 lm
Strahlungswinkel
113 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650°C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1630 g
Durchmesser
270 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.