Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT SLIM round Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT SLIM round Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT SLIM round Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112195053
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312674.002.1.19
EAN/GTIN:
     4051859942009
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1600 g
Durchmesser
300 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
5 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.