Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT SLIM Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 35 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT SLIM Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 35 W F
RZB FLAT SLIM Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 35 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112195101
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312634.004.1.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig auf 3000 K eingestellt. DALI dimmbar. DALI-Betriebsgerät gleichspannungstauglich.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1630 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium-Guss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Befestigungstyp
Oberfläche
Empfohlene Platzierung
Universal
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
113 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
5150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
147 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.