Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter R74-884 AMD Ryzen™ 7 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter R74-884 AMD Ryzen™ 7 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD PC
CAPTIVA Power Starter R74-884 AMD Ryzen™ 7 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD PC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112245334
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     74884
EAN/GTIN:
     4046373748848
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
AMD B650M
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,70*
€ 1.106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,56*
€ 1.103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,52*
€ 1.098,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,46*
€ 1.089,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.