Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 369-012 Quirl-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex 369-012 Quirl-Zubehör
Flex 369-012 Quirl-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112308858
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369-012
EAN/GTIN:
     4030293147119
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Durchmesser
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Rührwerk-Paddel
Markenkompatibilität
Flex
Kompatibilität
MXE 1200 + WR2 140 MXE 1202 + WR2 140
Schaftform
Rund
Mischmenge (min.)
20 kg
Mischmenge (max.)
40 kg
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495.913
ab € 161,54*
Zubehör
FLEX
495.921
ab € 177,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.