Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jackery Battery Pack 2000 Plus Zubehör für tragbare Power Stations Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jackery Battery Pack 2000 Plus Zubehör für tragbare Power Stations Akku
Jackery Battery Pack 2000 Plus Zubehör für tragbare Power Stations Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112308870
Hersteller:
     Jackery
Herst.-Nr.:
     90-2000-EUXOR1
EAN/GTIN:
     190074001000
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Batteriekapazität
2042.8 Wh
Akkuladezeit
2 h
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jackery
Kompatibilität
Explorer 2000 Plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
331 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
19000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.217,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,95*
€ 1.638,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,03*
€ 1.629,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,18*
€ 1.559,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,97*
€ 1.511,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,76*
€ 1.449,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.