Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 368-911 Quirl-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex 368-911 Quirl-Zubehör
Flex 368-911 Quirl-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112308957
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368-911
EAN/GTIN:
     4030293147065
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Durchmesser
120 mm
Merkmale
Produkttyp
Rührwerk-Paddel
Markenkompatibilität
Flex
Kompatibilität
MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 MXE 18.0-EC WR2 120 MXE 1000 + WR2 120 MXE 1200 + WR2 140 MXE 1202 + WR2 140
Schaftform
Rund
Mischmenge (min.)
15 kg
Mischmenge (max.)
25 kg
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495.883
ab € 132,91*
Zubehör
FLEX
495.913
ab € 161,07*
Zubehör
FLEX
495.921
ab € 176,33*
Zubehör
FLEX
495.972
ab € 381,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.