Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen FACT!pp Polypropylen (PP) Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunnen FACT!pp Polypropylen (PP) Grün A4
Brunnen FACT!pp Polypropylen (PP) Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112330817
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104160452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Namensschild
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.