Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen FACT!pp Polypropylen (PP) Violett A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brunnen FACT!pp Polypropylen (PP) Violett A4
Brunnen FACT!pp Polypropylen (PP) Violett A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112330848
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104160460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Violett
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Namensschild
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,47*
€ 52,9193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,35*
€ 48,0165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,47*
€ 43,3993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.