Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Brunnen FACT!pp Polypropylen (PP) Rot A4
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-112330865
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
104160423
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Namensschild
Ja
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
Einschlagmappe
,
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
eckspanner kunststoff a4 rot
,
einschlagmappe din a4
,
einschlagmappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,67*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,20*
€ 53,788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,47*
€ 44,5893
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen