Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 PRO 7645 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 5 PRO 7645 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3
AMD Ryzen 5 PRO 7645 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112408031
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000600
EAN/GTIN:
     5054444543635
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD PRO Technologien
AMD PRO Technologien wurden für moderne Unternehmen entwickelt und bieten verschiedene Schutzebenen, reibungslose Handhabbarkeit und zuverlässige Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5 PRO
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Sockel AM5
Prozessor Lithografie
5 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7645
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.