Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-UB-T5 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT RM-UB-T5 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-UB-T5 Rack Zubehör Montageschelle
Rackmount.IT RM-UB-T5 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112547407
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-UB-T5
EAN/GTIN:
     8720297441066
Suchbegriffe:
PoE Switch
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
59 mm
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Blau
Rack-Kapazität
1.3U/2U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.