Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-41151-4 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-41151-4 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
shiverpeaks BS08-41151-4 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112575567
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-41151-4
EAN/GTIN:
     4017538142559
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 1,5m blau
patch kabel
shiverpeaks-High End Patchkabel CAT 8.1 S/FTP PIMF 2000 MHz
Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
2000 MHz
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.