Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S1536LNA Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S1536LNA Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
i-PRO WV-S1536LNA Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112611395
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S1536LNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Audio-Entdeckung
Ja
Bereich der Bitrate
16 - 128 Kbit/s
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Zahl der Benutzer
14 Benutzer
Sicherheit
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Datenschutz
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Fahrzeugerkennung, Gesichtserkennung, Szenenwechsel
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9.1 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
9.3 x
Autofokus
Ja
Fokus
Motorisiert
Maximale Blendenzahl
2,5
Minimale Blendenzahl
1,3
Brennweitenbereich
2.9 - 9 mm
Abstandsfeststellung (wide)
23.5 m
Abstandsfeststellung (tele)
114.8 m
Abstandsbeobachtung (wide)
9.4 m
Abstandsbeobachtung (tele)
45.9 m
Abstandserkennung (wide)
4.7 m
Abstandserkennung (tele)
23 m
Abstandsermittlung (wide)
2.4 m
Abstandsermittlung (tele)
11.5 m
Naheinstellgrenze
0.3 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
70 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
2400 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 320 x 288 (QVGA), 320 x 180, 640 x 480 (VGA), 640 x 360
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
27 - 117 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
21 - 62 °
Neigungswinkelbereich
-100 - 100 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Weißabgleich
ATW, AWC
Kamera Verschlusszeit
1/60 - 1/10000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre
8
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium, Harz, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Anzahl der Sprachen
9
Unterstützte Sprachen
Englisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch, Deutsch
Dynamischer Bereich
144 dB
Zertifizierung
UL (UL62368-1), c-UL (CSA C22.2 No.62368-1), CE, IEC62368-1, FCC (Part15 ClassA), ICES-003 ClassA, EN55032 ClassA, EN55035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,41*
€ 869,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,70*
€ 860,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,74*
€ 827,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,52*
€ 800,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,11*
€ 747,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.