Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-61001 Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-61001 Serien-Server RS-232/422/485
EXSYS EX-61001 Serien-Server RS-232/422/485
EXSYS EX-61001 Serien-Server RS-232/422/485
EXSYS EX-61001 Serien-Server RS-232/422/485
EXSYS EX-61001 Serien-Server RS-232/422/485
EXSYS EX-61001 Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112632192
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-61001
EAN/GTIN:
     4718359610011
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
serial device server
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Baudrate
921.6 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, RXD, TXD
RS-422 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+
RS-485 signale
Data+, Data-, GND
Datenbits
5, 6, 7, 8
Parity bit
Eben, Nein, Ungerade
Stop bits
1, 2
Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) (Luft)
8 kV
Elektrostatischer Entladungsschutz (ESD) (Kontakt)
4 kV
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
DIN-Schienen-Montage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 - 48 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Energieverbrauch
160 mA
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.2 mm
Tiefe
80.3 mm
Höhe
48.3 mm
Gewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.