Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Ruhrpiercer Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Ruhrpiercer Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Ruhrpiercer Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Ruhrpiercer Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Ruhrpiercer Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Ruhrpiercer Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Ruhrpiercer Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Ruhrpiercer Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Roco Ruhrpiercer Modell einer Schnellzuglokomotive Vormontiert HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112881978
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
218 mm
Merkmale
Produkttyp
Modell einer Schnellzuglokomotive
Bauart
Vormontiert
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
Ruhrpiercer
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Richtungsfolgende Räder
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Beleuchtung
Ja
Fernbedienung
Ja
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.