Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
EIZO FlexScan EV3240X-BK LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112887083
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV3240X-BK
EAN/GTIN:
     4995047065296
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dank vierfacher Full-HD-Auflösung ist der EV3240X bestens für professionelle Anwendungen geeignet. Mit 3840 x 2160 Pixeln bietet er auf 31,5"-Diagonale eine Pixeldichte von 140 dpi. Grafiken und Texte werden daher gestochen scharf dargestellt. Sein USB-C-Anschluss garantiert modernste Anschlussmöglichkeit und lädt Endgeräte wie Tablets oder Notebooks. So überzeugt er als vollfunktionales Docking, inklusive LAN-Verbindung und 94 Watt Power Delivery für den Computer. Weniger Kabel bieten mehr Freiheit auf dem Schreibtisch. Dabei glänzt er auch mit seinem nahezu rahmenlosen Design. Höchste Bildqualität und Ergonomie begeistern und qualifizieren ihn für höchste Ansprüche im Büro und zuhause. Das Gehäuse ist in schwarzer oder weißer Ausführung erhältlich; selbst die Kabel sind farblich abgestimmt. Der Monitor ist mit zwei HDMI- sowie jeweils einem DisplayPort- und USB-C-Anschluss ausgestattet. Durch seine beiden USB-Upstream Ports kann der EV3240X als Tastatur/Maus-Umschalter eingesetzt werden. Sind beispielsweise im Home-Office sowohl Privat-PC als auch Firmenrechner an den Monitor angeschlossen, können beide Rechner mit einer einzigen Tastatur und Maus bedient werden. Bei Nutzung seiner Picture-by-Picture-Funktion zeigt er sogar zwei Signalquellen gleichzeitig.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
195 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
94 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, CCC, CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
712 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
242 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
622 mm
Gewicht (mit Ständer)
9400 g
Breite (ohne Standfuß)
712 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59 mm
Höhe (ohne Standfuß)
415 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.35 W
Stromverbrauch (max.)
196 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1474666
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
2000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.182 x 0.182 mm
Pixeldichte
140 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
697 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392 mm
Digital horizontale Frequenz
31 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz
29 - 61 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Farbraumstandard
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,50*
€ 1.103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,51*
€ 1.102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,60*
€ 1.093,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,57*
€ 1.081,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,07*
€ 1.061,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.