Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Getac F110 G6 4G 29,5 cm (11.6") Intel® Core™ i5 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-113002351
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
FP2154JI14XX
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2680 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Autofokus
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Iris Xe Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Speichermedium
Speichermedien
SSD
NVMe
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
1000 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Getac 24-pin
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1520 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Energie
Netzteilstärke
90 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
MIL-STD-810H
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Getac Tablet
,
Getac Tablet-PCs
,
Getac TabletPCs
,
Getac Tablets
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
getac tablet 11"
,
business laptop
,
business notebook i5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.343,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.525,33*
€ 3.005,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.504,29*
€ 2.980,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.429,21*
€ 2.890,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,06*
€ 2.835,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.343,05*
€ 2.788,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit 510813 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit
510813
ab € 58,26*
Zubehör
Getac 592GUK000016 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Getac
592GUK000016
ab € 387,75*
Zubehör
Getac 592GUK000018 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Getac
592GUK000018
ab € 382,99*
Zubehör
Getac 592GUK000041 Montage-Kit
Getac
592GUK000041
ab € 66,34*
Zubehör
Getac Bumper to Bumper + Extended Warranty
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 245,65*
Zubehör
Getac Capacitive Stylus And Tether Eingabestift Schwarz
Getac
GMPSXN
ab € 24,29*
Zubehör
Getac GAA6E5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Getac
GAA6E5
ab € 65,51*
Zubehör
Getac GAA9E6 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Getac
GAA9E6
ab € 81,87*
Zubehör
Getac GAA9K6 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Getac
GAA9K6
ab € 81,16*
Zubehör
Getac GAD2X8 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 120 W Schwarz
Getac
GAD2X8
ab € 81,96*
Zubehör
Getac GAD4L1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Getac
GAD4L1
ab € 171,13*
Zubehör
Getac GAT1E1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Getac
GAT1E1
ab € 79,79*
Zubehör
Getac GBM3X7 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Getac
GBM3X7
ab € 64,88*
Zubehör
Getac GBM6X7 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Getac
GBM6X7
ab € 98,25*
Zubehör
Getac GCECEN Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac
GCECEN
ab € 987,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen