Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EC020200223 Netzwerkkabel Orange 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EC020200223 Netzwerkkabel Orange 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik EC020200223 Netzwerkkabel Orange 2 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113004556
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EC020200223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Cat.7 Rohkabel: mehr Daten durch die Leitung
Cat.7 Rohkabel: mehr Daten durch die Leitung Das Cat.7 Netzwerkkabel ist praktisch ein Upgrade zum Cat.6A Patchkabel: Das Cat.6A Netzwerkkabel ist mit einem Cat.7 Rohkabel von EFB-Elektronik ausgestattet. Dadurch ist es für eine Betriebsfrequenz bis zu 600 MHz und eine Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gbit/s ausgelegt. Das Cat.6A Rohkabel hat dagegen eine Betriebsfrequenz von 500 MHz. Durch die erhöhte Frequenz kann das Cat.7 Patchkabel mit CAT.6a Stecker deutlich mehr Datenverkehr bewältigen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der halogenfreie Außenmantel des Cat.7 Kabels. Die Patchkabel werden mit einem Cat.7 Rohkabel produziert, um die höchstmögliche Performance zu gewährleisten. Sie sind perfekt für den Einsatz in schnellen Netzwerken und zum Verbinden von Router, Switch, Beleuchtungssystemen, digitalen Bildschirmen, Computern oder einem der vielen neuen IoT-Geräte geeignet. Das Cat.7 Netzwerkkabel zeigt seine optimale Stärke im Zusammenspiel mit der EFB-Elektronik Datendose, und dem EFB-Elektronik Patchpanel und dem EFB-Elektronik Keystone. Diese Produkte können problemlos die hohen Standards der Hochgeschwindigkeits-Umgebung meistern, die ein Einsatz von Cat.7 Netzwerkkabeln mit sich bringt. Cat.7 Kabel finden unter anderem in professionellen ITNetzwerken und in der Medientechnik Verwendung, wo große Datenmengen zuverlässig übertragen werden müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.