Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis D1110 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis D1110 3840 x 2160 Pixel
Axis D1110 3840 x 2160 Pixel
Axis D1110 3840 x 2160 Pixel
Axis D1110 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113019925
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02282-001
EAN/GTIN:
     7331021075696
Suchbegriffe:
Video Decoder
axis video decoder
video decoder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,66*
€ 745,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,09*
€ 736,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,45*
€ 722,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,70*
€ 710,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,35*
€ 664,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.