Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D N40602-08D6X-173051W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inno3D N40602-08D6X-173051W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Inno3D N40602-08D6X-173051W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Inno3D N40602-08D6X-173051W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Inno3D N40602-08D6X-173051W Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113022823
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N40602-08D6X-173051W
EAN/GTIN:
     835168003415
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
118 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
272 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1830 MHz
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2490 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11 Enterprise
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.