Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Amewi Rare Bear ferngesteuerte (RC) modell Jagdflugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113080904
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24113
EAN/GTIN:
     4260677956376
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Die Grumman F8F Bearcat ist ein kolbenmotorgetriebenes, einsitziges US-Jagdflugzeug in Ganzmetallbauweise aus den 1940er Jahren, das während des Zweiten Weltkrieges in Auftrag gegeben wurde, jedoch über den Prototypen-Bau nicht mehr hinaus und daher auch nicht mehr zum Kriegseinsatz kam. Mit vier Maschinengewehren vom Kaliber 12,7mm in den Flügeln ausgestattet, wurde die Bearcat nach 1945 noch kurze Zeit von französischen und thailländischen Streitenkräften verwendet. Dank enormer Höchstgeschwindigkeit weiterhin gerne als Rennflugzeug eingesetzt, hält die bekannte Rare Bear – eine Modifikation der F8F-2 – mit 850,24 km/h den Rekord für kolbenmotorgetriebene Flugzeuge auf einem 3-km-Kurs in beschränkter Flughöhe.

Die Rare Bear Amewi Edition ist ein Scale Nachbau des bekannten Reno Racers mit der originalgetreuen Lackierung des Rennflugzeugs und vereint perfekte Flugeigenschaften (6G für Anfänger, 3D für Fortgeschrittene) mit modernster Technik. Das Modell wird über alle Achsen gesteuert (Quer, Höhe, Seite, Motor) und ist im 6G Modus selbststabilisierend (Gyro). Diese Stabilisierung verhindert ein Überziehen des Flugzeugs und lässt nur einen begrenzten Winkel zu, sodass Loopings, Rollen oder Rückenflug in dieser Einstellung nicht möglich sind. Wenn mittels des hochwertigen 2,4GHz Senders jedoch in den 3D Modus schaltet wird, ist es auch für dynamischen Kunstflug geeignet. Alle beschriebenen Standardfiguren sind dann problemlos möglich. Sollte in der Luft doch mal etwas schief gehen, lässt sich die P-40 mit nur einem Knopfdruck wieder in den 6G Modus schalten und nimmt sofort wieder eine stabile Fluglage ein (Rettungsfunktion). Zusätzlich zu diesen Features ist das Modell mit einer Empfängerplatine ausgestattet, die den Betrieb mit z.B. Futaba oder anderen 5V S-Bus Empfängern sowie DSM Empfängern mit einem 3V Ausgang zulässt. Somit ist das Modell nicht auf die mitgelieferte Fernsteuerung angewiesen, sondern kann alternativ auch mit einem bereits vorhandenen Sender genutzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jagdflugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Gehäusematerial
Schaum
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
150 m
Flugzeit
10 min
Motortyp
Gebürstet
Anzahl an Servos
3
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Flügelspannweite
383 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
68 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Gold, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.