Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Spigen EZ FIT GLAS.tR Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113093122
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     AGL06523
EAN/GTIN:
     8809896748766
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
147 x 57 mm
Dicke
0.3 mm
Gewicht
17 g
Paketgewicht
144 g
Sonstige Funktionen
Breite
147 mm
Tiefe
57 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Z Fold 5
Maximale Bildschirmgröße
7.6 "
Härte
9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.