Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 4000270693601 Weinregal Bodenweinregal 36 Flasche(n) Pinienwald Beige, Kiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 4000270693601 Weinregal Bodenweinregal 36 Flasche(n) Pinienwald Beige, Kiefer
Kesper 4000270693601 Weinregal Bodenweinregal 36 Flasche(n) Pinienwald Beige, Kiefer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113113624
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     4000270693601
EAN/GTIN:
     4000270693601
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Dieses praktische Weinregal aus FSC-zertifiziertem Kiefernholz bietet Platz für insgesamt 36 Weinflaschen.

Das Regal ist sehr stabil und gut verarbeitet. Hinzukommend ist es leicht sowie auch in wenigen Minuten montiert.

Pro Ebene finden sechs Flaschen Platz.

Ihre Weinflaschen sind von nun an immer gut sortiert und direkt griffbereit.

Lieferung erfolgt teilmontiert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
1200 mm
Tiefe
510 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Bodenweinregal
Kapazität an Flaschen
36 Flasche(n)
Material
Pinienwald
Produktfarbe
Beige, Kiefer
Produktdesign
Traditionell
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: wein regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.