Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 37115C Schwarz A4+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 37115C Schwarz A4+
Clairefontaine 37115C Schwarz A4+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113116121
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680388152
EAN/GTIN:
     3329680388152
Suchbegriffe:
Zeichen-Mappe
Zeichenmappe
Zeichnungsmappe
Zeichnungssammelmappe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Typ
Zeichenmappe
Format
A4+
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
337 mm
Höhe
64 mm
Weitere Suchbegriffe: zeichnungsmappe karton, zeichenmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 19,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,79*
€ 129,4601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,36*
€ 127,7584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,24*
€ 122,8556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,61*
€ 106,6359
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 86,82*
€ 103,3158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,10*
€ 91,749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.