Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Huawei WATCH 4 Pro 3,81 cm (1.5") AMOLED 48 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen 4G Blau WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113143069
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020ALW
EAN/GTIN:
     6942103103414
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Trage das Universum an deinem Handgelenk und unternimm mit nur einem Blick auf deine Uhr eine Reise in die entlegensten Winkel des Weltalls. Diese Smartwatch wurde speziell entwickelt, um deine Fantasie zu beflügeln, damit du Raum und Zeit erforschen kannst.

Futuristisches Planetendesign

Luft- und Raumfahrt-klassifiziertes Titanium

Sphärisches Saphirglas

Lass Planeten an deinem Handgelenk scheinen
Mit dem LTPO-Display und den brandneuen Always on Display- Ziffernblättern siehst du die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Zeige dich von deiner besten Seite
Für jede Gelegenheit gibt es ein Ziffernblatt mit unterschiedlichen Themes, einschließlich einer Discovery Serie für das Kosmische und Spektakuläre sowie einer Fotografie Serie für zeitlose Alltagsmomente. Wähle aus mehr als 20.000 intuitiven Designs, kombiniere nach Lust und Laune und staune über deine Auswahl!

Zeigt mehr von dem, was du willst
Das 1,5 Zoll Display der Smartwatch wurde speziell für deinen Sehkomfort entwickelt. Es verfügt über einen ultraschmalen Rand und eine äußerst hohe Screen-to-Body Ratio von 72 %. Zudem besitzt es ein klares und übersichtliches Layout.

Smarte Funktionen, auch ohne dein Smartphone

Telefonieren ohne Smartphone
Mit dieser Smartwatch bleibst du auch ohne Smartphone verbunden – mit eSIM mit kombinierter Rufnummer und eSIM mit Standalone-Rufnummer4. Telefoniere, sende und empfange SMS-Nachrichten16, alles mit deiner Smartwatch.

Brandneue Interaktionen

Noch kompatibler
Die Uhr ist sowohl mit Android™ als auch mit iOS kompatibel, was dir eine hohe Flexibilität ermöglicht.

Gesundheit war noch nie so unkompliziert

Behalte deine Gesundheit im Blick
Health Glance erfasst sieben wichtige Parameter gleichzeitig, darunter die Herzfrequenz, den SpO2-Wert, deine Atmung und die arterielle Gefäßsteifigkeit. Die Ergebnisse kannst du ausdrucken und mit anderen teilen. Die Analyse und mehr findest du in der HUAWEI Health App.

Gesundheitstrends und Erinnerungen

Werde über ungewöhnliche Herzfrequenzen und SpO2-Werte informiert, sobald sie auftreten, und sieh dir in der HUAWEI Health App Diagramme mit langfristigen Gesundheitstrends an.

Kümmert sich um deine Familie
Diese Smartwatch denkt auch an deine Familie. Sie kann dich benachrichtigen, wenn die Herzfrequenz und der SpO2-Wert von einem deiner Familienmitglieder ungewöhnlich sind. Über ein automatisches Notruf-Popup kann sie sogar erkennen, wenn ein Familienmitglied gestürzt ist.

Die bessere Art zu trainieren
Wähle aus mehr als 100 Trainingsmodi u. a. für Outdoor-Aktivitäten wie Freitauchen und Bergwandern. Das Ziffernblatt zum Bergwandern zeigt beispielsweise Daten wie Höhe, Luftdruck, Schrittzahl, Standort und SpO2-Wert an. Hast du dich verlaufen? Aktiviere einfach die Funktion „Rückroute“. Sie bringt dich sicher und zuverlässig zu deinem Ausgangspunkt zurück.

Dein täglicher Aktivitätstracker
Lege für jeden Aktivitätsring ein Ziel wie z. B. verbrannte Kalorien, Trainingszeit oder aktive Stunden fest und nutze Benachrichtigungen sowie inspirierende Tipps. So kannst du jeden Tag alle Möglichkeiten ausschöpfen.

Schnelles Aufladen für sofortige Leistung
15 Minuten kabelloses Schnellladen liefert genügend Leistung für einen ganzen Tag8 und vollständiges Aufladen dauert gerade einmal 60 Minuten23. Diese Uhr ist mit einem Graphen-3D-Wärmeableitungssystem ausgestattet, was die Wärmeableitung um 16 % steigert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.6 mm
Tiefe
47.6 mm
Dicke
12.9 mm
Gewicht
65 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
SIM-Kartentyp
eSIM
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Nein
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
RAM-Kapazität
2048 MB
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
310 ppi
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Uhrenglas-Typ
Saphir
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
48 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Blau
Material des Uhrengehäuses
Titan
Armbandfarbe
Blau
Bandmaterial
Leder
Form
Rund
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP6X
Wasserdicht bis
30 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer
21 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Countdown Timer
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Wetterbericht
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,71*
€ 579,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,72*
€ 569,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,10*
€ 535,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,54*
€ 517,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,96*
€ 498,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.