| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113162743 Herst.-Nr.: EVC0120 EAN/GTIN: 4052792070217 |
| |
|
| | |
| E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig, 32 A, 22 kW, mit Tasche, 2,5 m" von LogiLink Mit diesem zertifizierten Typ-2-Ladekabel von LogiLink, können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ-2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität, geprüfte Sicherheit und eine Transporttasche sorgen für einen langlebigen Einsatz und Schutz vor Staub und Schmutz. Geeignet für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) von Tesla, Audi, Mercedes-Benz, BMW, VW, Porsche, Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Opel, Chrysler, General Motors und anderen, die einen CCS- oder Typ-2-Ladeanschluss haben. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, cTUVus | Merkmale | Kabelfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | Typ 2 | | Anschluss 2 | Typ 2 | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54, IP65 | | Kabeltyp | H07BQ | | Schutzkappe | Ja | | Zertifizierung | CE & TUV | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2.5 m | Energie | Anzahl der Phasen | 3 | | Maximale Betriebsleistung (dreiphasig) | 22 kW | | Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig) | 42 A | | Arbeitsspannung | 480 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 50 °C | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2370 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |