Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo C6 Black Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Jonsbo C6 Black Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113166352
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     C6 BLACK
EAN/GTIN:
     6970620552705
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Geeignet für
Gaming
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
75 mm
Max Grafikkarten-Länge
255 mm
Maximum PSU Länge
185 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
295.2 mm
Gewicht
2300 g
Materialdicke
0.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.