| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113176143 Herst.-Nr.: FL31-59060 EAN/GTIN: 4250696658184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Armored (Trittfest) Kabel sind für den professionellen Einsatz konzipiert.
Trotz des armierten Kabelmantels, der das Kabelinnere schützt, ist das Kabel enorm flexibel. Bestens geeignet für Kameratechnik, Lichttechnik, Tontechnik, Bühnentechnik, Messetechnik, Konferenztechnik oder sonstiger Medientechnik. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.3 mm | Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Nylon / Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Frequenz | 500 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |