Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC 3MUKCVLF/BL Stromkabel Schwarz 3 m BS 1363 IEC C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC 3MUKCVLF/BL Stromkabel Schwarz 3 m BS 1363 IEC C5
Vision TC 3MUKCVLF/BL Stromkabel Schwarz 3 m BS 1363 IEC C5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113191727
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 3MUKCVLF/BL
EAN/GTIN:
     7296544000009
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3pol 3m
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
13 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
BS 1363
Anschluss 2
IEC C5
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Vereinigtes Königreich
Verbindungswinkel
90 °
Leiterquerschnitt
3 x 1.0 mm²
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.1 mm
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 3pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.